Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS FT33 Freihandtrennscheibe 150 x 2,0 x 22,23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Verpackungsbild
Artikel-Nr.:
     6922-17045-D44-200782
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     200782
EAN/GTIN:
     4011890049013
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Vielseitige Trennscheibe mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. • Hohe Schnittgeschwindigkeit • Komfortables Trennverhalten • Leicht schneidend
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
150 x 2,0 x 22,23
Produktform:
Trennscheibe gerade - Form 41
Stück Gewicht:
0,08 KG
Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Maximale Drehzahl:
10200 U/min
Materialeignung:
Stahl
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
PROline
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525:
A24Q-BF20
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 150x2,0x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 150mm, trennscheibe, flexscheibe, metalltrennscheibe, trennscheibe metall, stahltrennscheibe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 3,66*
10 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 29,59*
€ 29,59*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 25,65*
€ 36,45*
19 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 38,65*
€ 54,53*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 91,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.