Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS FTK33 Freihandtrennscheibe 180 x 3,0 x 22,23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Verpackungsbild
Artikel-Nr.:
     CNQLQ-200928
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     200928
EAN/GTIN:
     4011890004630
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Vielseitige Trennscheibe mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. • Hohe Schnittgeschwindigkeit • Komfortables Trennverhalten • Leicht schneidend
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
180 x 3,0 x 22,23
Produktform:
Trennscheibe gekröpft - Form 42
Stück Gewicht:
0,175 KG
Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Maximale Drehzahl:
8500 U/min
Materialeignung:
Stahl
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
PROline
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525:
A24Q-BF21
Weitere Suchbegriffe: mini trennscheibe, trennscheibe, flexscheibe, metalltrennscheibe, trennscheibe metall, stahltrennscheibe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,6104*
€ 1,91638
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.