Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS FT33 Freihandtrennscheibe 125 x 2,0 x 22,23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Verpackungsbild
Artikel-Nr.:
     6922-4648198
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     200969
EAN/GTIN:
     4011890004814
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Vielseitige Trennscheibe mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. • Hohe Schnittgeschwindigkeit • Komfortables Trennverhalten • Leicht schneidend
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
125 x 2,0 x 22,23
Produktform:
Trennscheibe gerade - Form 41
Stück Gewicht:
0,053 KG
Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Maximale Drehzahl:
12250 U/min
Materialeignung:
Stahl
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
PROline
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525:
A24Q-BF20
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 125x2x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, trennscheibe, flexscheibe, metalltrennscheibe, trennscheibe metall, stahltrennscheibe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,59*
€ 3,47*
10 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 25,93*
€ 25,93*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 21,92*
€ 30,86*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 24,045*
€ 33,265*
20 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 34,10*
€ 47,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 86,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.