Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS FT38 Freihandtrennscheibe 230 x 3,0 x 22,23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Verpackungsbild
Artikel-Nr.:
     6922-17045-D44-201122
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     201122
EAN/GTIN:
     4011890005545
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Leistungsstarke Freihandtrennscheibe für kraftvollen Schnitt bei höchster Standzeit. Eisen- und schwefelfrei. • Hohe Standzeit • Leicht schneidend • Hohe Schnittgeschwindigkeit
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
230 x 3,0 x 22,23
Produktform:
Trennscheibe gerade - Form 41
Stück Gewicht:
0,263 KG
Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Maximale Drehzahl:
6650 U/min
Materialeignung:
Edelstahl | Stahl
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
TOPline
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525:
A24U9BF1337
Weitere Suchbegriffe: mini trennscheibe, trennscheibe, flexscheibe, metalltrennscheibe, trennscheibe metall, stahltrennscheibe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,48*
€ 5,74*
15 Tage
60
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 77,47*
€ 77,47*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 65,67*
€ 85,19*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 143,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.