Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

RHODIUS FT30 Freihandtrennscheibe 350 x 4,0 x 25,40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1690-4000843840
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     201187
EAN/GTIN:
     4011890005958
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Äußerst leistungsstarke Trennscheibe für Benzintrenner und elektrische Trennmaschinen. • Verstärkte Armierung für Freihand-Anwendung • Hohe Standzeit • Hohe Schnittgeschwindigkeit
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
350 x 4,0 x 25,40
Produktform:
Trennscheibe gerade - Form 41
Stück Gewicht:
0,94 KG
Arbeitsgeschwindigkeit:
100 m/s
Maximale Drehzahl:
5500 U/min
Materialeignung:
Stahl
Maschineneignung:
Benzintrenner
Qualitätsstufe:
PROline
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525:
A24P-BF511
Weitere Suchbegriffe: mini trennscheibe, trennscheibe, flexscheibe, metalltrennscheibe, trennscheibe metall, stahltrennscheibe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
127
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,05*
€ 8,85*
1 Tag
180
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 7,22*
€ 8,90*
1 Tag
180
10
pro Box
Frei Haus
ab € 7,20*
€ 8,93*
12 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 9,077*
€ 9,077*
1 Tag
119
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 7,42*
€ 9,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 70 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 90 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 88,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.