Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schleifscheibe
>
Lamellenschleifscheibe
>
Artikel
RHODIUS LSZ P1 , 10x Zirkon Fächerschleifscheibe 115 x 22,23mm K120, schräg, Polyamidträger, PROline, Made in Germany, Edelstahl, Stahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CNQLQ-202547
Hersteller:
Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
202547
EAN/GTIN:
4011890013564
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Zirkon-Fächerschleifscheibe mit Polyamidträger. Sehr gute Leistungen bei Edelstahl und Bestleistungen bei Stahl. • Hohe Lebensdauer • Schnelle Zerspanung • Vibrationsdämpfender Polyamidträger
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
115 x 22,23
Produktform:
Schleifscheibe schräg
Stück Gewicht:
0,105 KG
Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Maximale Drehzahl:
13300 U/min
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
PROline
Körnung:
120
... >
Fächerschleifscheiben
>
Fächerschleifscheiben / Edelstahl
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
lamellenschleifscheibe rhodius ø 115 mm
,
fächerschleifscheibe
,
fächerschleifscheibe 115 mm
,
lamellenschleifscheibe
,
lamellen schleifscheibe
,
fächerscheibe
,
schleifmopteller
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,93*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,465*
€ 2,93335
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen