Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS XT10 MINI, 50x Extradünne Mini Trennscheibe 199 x 1,0 x 10,0mm, gerade, TOPline, Made in Germany, Edelstahl, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5766-205067
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     205067
EAN/GTIN:
     4011890112861
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Extrem leistungsstarke dünne Trennscheibe für höchste Anwenderansprüche. Passend für Aufspannbolzen ASB XT. • Optimal für Trennarbeiten an schwer zugänglichen Stellen • Hohe Lebensdauer • Weniger Funkenflug
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
100 x 1,0 x 10,00
Produktform:
Trennscheibe gerade - Form 41
Stück Gewicht:
0,019 KG
Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Maximale Drehzahl:
15300 U/min
Materialeignung:
Edelstahl | Stahl
Maschineneignung:
Geradschleifer | Druckluftschleifer
Qualitätsstufe:
TOPline
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525:
A46U9BF1432
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 100x1x10, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 100 mm, trennscheibe, flexscheibe, metalltrennscheibe, trennscheibe metall, stahltrennscheibe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,25*
€ 1,70*
10 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,7324*
€ 1,7324*
1 Tag
69
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,81*
€ 2,73*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,48*
€ 2,73*
22 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,25*
€ 2,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 85,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.