Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schleifscheibe
>
Trennscheibe
>
Artikel
RHODIUS XT38, 25x Trennscheibe 150 x 1,5 x 22,23mm, gerade, PROline, Made in Germany, Edelstahl, Stahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CNQLQ-205700
Hersteller:
Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
205700
EAN/GTIN:
4011890054239
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Extradünne Trennscheibe mit hoher Standzeit bei optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis. • Geringe Gratbildung • Hohe Schnittgeschwindigkeit • Geringer Funkenflug
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
150 x 1,5 x 22,23
Produktform:
Trennscheibe gerade - Form 41
Stück Gewicht:
0,055 KG
Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Maximale Drehzahl:
10200 U/min
Materialeignung:
Edelstahl | Stahl
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
PROline
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525:
A46U9BF1415
... >
Extradünne Trennscheiben
>
Extradünne Trennscheiben / Edelstahl
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
trennscheibe 150 x 1,5
,
dünnblech trennscheibe
,
metall-trennscheibe 150mm
,
trennscheibe
,
flexscheibe
,
metalltrennscheibe
,
trennscheibe metall
,
stahltrennscheibe
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,15*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen