Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS XT10 MINI, 50x Extradünne Mini Trennscheibe 75 x 1,0 x 10,0mm, gerade, TOPline, Made in Germany, Edelstahl, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5766-206803
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     206803
EAN/GTIN:
     4011890058145
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Extrem leistungsstarke dünne Trennscheibe für höchste Anwenderansprüche. Passend für Aufspannbolzen ASB XT. • Optimal für Trennarbeiten an schwer zugänglichen Stellen • Hohe Lebensdauer • Weniger Funkenflug
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
75 x 1,0 x 10,00
Produktform:
Trennscheibe gerade - Form 41
Stück Gewicht:
0,011 KG
Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Maximale Drehzahl:
20100 U/min
Materialeignung:
Edelstahl | Stahl
Maschineneignung:
Geradschleifer | Druckluftschleifer
Qualitätsstufe:
TOPline
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525:
A46U9BF1432
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 75x1x10mm, dünnblech trennscheibe, rhodius trennscheibe, trennscheibe, flexscheibe, metalltrennscheibe, trennscheibe metall, stahltrennscheibe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,22*
€ 1,62*
8 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,708*
€ 1,708*
1 Tag
250
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,43*
€ 1,89*
37 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,48*
€ 1,95*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,22*
€ 2,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 81,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.