Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS FS1 FUSION, 10x Kehlnaht Schruppscheibe 125 x 4,0 x 22,23mm, Körnung 80, TOPline, Made in Germany, Edelstahl, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Verpackungsbild
Artikel-Nr.:
     6922-17045-D44-207885
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     207885
EAN/GTIN:
     4011890062876
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheiben rhodius 125x4,0x22,...
schruppscheibe 125 mm
Die FS1 FUSION vereint das feine Schleifbild einer Fächerschleifscheibe mit der Langlebigkeit einer Schruppscheibe. • Ideal für Kehlnahtschleifen • Wirtschaftliche Alternative zur Fächerschleifscheibe • Körnung frei wählbar (40/60/80)
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
125 x 4,0 x 22,23
Produktform:
Schruppscheibe - Form 27
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525:
37A46P10BF1347
Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Maximale Drehzahl:
12250 U/min
Materialeignung:
Edelstahl | Stahl
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
TOPline
Körnung:
80
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe, schleifscheibe, (trennscheibe, stahltrennscheibe)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,10*
€ 8,23*
8 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 25,01*
€ 25,01*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 17,77*
€ 26,61*
15 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 18,61*
€ 27,99*
43 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 21,396*
€ 30,396*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 82,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.