Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS XTK35 CROSS, 25x Trennscheibe 125 x 1,9 x 22,23mm, Trennen und Schleifen, gekröpft, Made in Germany, für Winkelschleifer, Edelstahl, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     65DEM-208373
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     208373
EAN/GTIN:
     4011890066430
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Ermöglicht Trenn-Schleif-Arbeiten in nur einem Arbeitsgang – bei einer Scheibenstärke von 1,9 mm. • Extradünnes Trennen und Schruppschleifen mit einer Scheibe • Kein Scheibenwechsel • Sicher durch drei vollflächige Gewebelagen
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
125 x 1,9 x 22,23
Produktform:
Schruppscheibe - Form 27
Stück Gewicht:
0,055 KG
Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Maximale Drehzahl:
12250 U/min
Materialeignung:
Edelstahl | Stahl
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
TOPline
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525:
A46U9BF1432
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, trennscheibe 125x1,9x22.2, schruppscheibe 125 mm, schruppscheibe, trennscheibe, flexscheibe, metalltrennscheibe, trennscheibe metall, stahltrennscheibe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 65DEM
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,0496*
€ 2,0496*
15 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,46*
€ 2,17*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,43*
€ 2,20*
2 Tage
175
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,55*
€ 2,22*
43 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,78*
€ 2,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 65DEM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,0496*
€ 2,43902
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 51,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 65DEM
Versand: Lager 65DEM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 65DEM
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.