Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS RS580 SPEED EXTENDED, 10x Hochleistungs Schruppscheibe 180 x 7,0 x 22,23mm, Keramikkorn, Made in Germany, Edelstahl, besonders langlebig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Verpackungsbild
Artikel-Nr.:
     CNQLQ-210658
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     210658
EAN/GTIN:
     4011890101933
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe 180 x 7
schruppscheibe
Leistungsstarke Edelstahl-Schruppscheibe mit keramischem Schleifkorn. • Höchste Zerspanungsleistung • Zusätzliches Flanschgewebe ab 180 mm für Hochfrequenz- und Druckluftschleifer • Besonders angenehmes und ermüdungsarmes Schleifen durch neuartiges Bindungssystem
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
180 x 7,0 x 22,23
Produktform:
Schruppscheibe - Form 27
Stück Gewicht:
0,446 KG
Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Maximale Drehzahl:
8500 U/min
Materialeignung:
Edelstahl | Stahl | Guss
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
TOPline
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525:
95A20T9BF14149
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe inox, schleifscheibe, (trennscheibe, stahltrennscheibe)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.