Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS XT67 BOX, 10x STAHL Trennscheibe 125 x 1,0 x 22,23mm, gerade, PROline, Made in Germany


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     65DEM-210743
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     210743
EAN/GTIN:
     4011890110317
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Extradünne Trennscheibe mit hoher Standzeit bei optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis. • Geringe Gratbildung • Hohe Schnittgeschwindigkeit • Geringer Funkenflug
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
125 x 1,0 x 22,23
Produktform:
Trennscheibe gerade - Form 41
Stück Gewicht:
0,32 KG
Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Maximale Drehzahl:
12250 U/min
Materialeignung:
Stahl
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
PROline
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525:
74A30T11BF1367
Weitere Suchbegriffe: trennscheiben rhodius 125x1x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, trennscheibe, flexscheibe, metalltrennscheibe, trennscheibe metall, stahltrennscheibe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 65DEM
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 17,29*
€ 17,29*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,50*
€ 17,92*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 12,27*
€ 17,93*
22 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,24*
€ 22,34*
2 Tage
6
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,47*
€ 26,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 65DEM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,29*
€ 20,58
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (€ 1,729* pro Stück)
Lagerstand: Lager 65DEM
Versand: Lager 65DEM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 65DEM
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.