Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schleifscheibe
>
Lamellenschleifscheibe
>
Artikel
RHODIUS LSZ F1 X-LOCK, 10x Zirkon Fächerschleifscheibe 125 x 22,23mm K60, schräg, PROline, Made in Germany, Edelstahl, Stahl
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Rhodius
Lager 6922
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-17045-D44-211393
Hersteller:
Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
211393
EAN/GTIN:
4011890125397
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Zirkon-Fächerschleifscheibe mit Faserstoffträger. Sehr gute Leistungen bei Edelstahl und Bestleistungen bei Stahl. • Hohe Lebensdauer • Schnelle Zerspanung • Widerstandsfähiger Faserstoffträger
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
125 x 22,23
Produktform:
Schleifscheibe schräg
Stück Gewicht:
0,109 KG
Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Maximale Drehzahl:
12250 U/min
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
PROline
Körnung:
60
... >
Fächerschleifscheiben
>
Fächerschleifscheiben / Stahl
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
fächerschleifscheibe rhodius ø 125 mm
,
fächerschleifscheiben 125 mm
,
fächerschleifscheibe
,
lamellenschleifscheibe
,
lamellen schleifscheibe
,
fächerscheibe
,
schleifmopteller
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,75*
€ 9,03*
Lager 65DEM
9 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 27,70*
€ 27,70*
Lager 5766
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 21,52*
€ 30,87*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 90,30* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen