Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS LSZ F3 PACK, 5x Zirkon Fächerschleifscheibe 125 x 22,23mm K40, schräg, ALPHAline, Made in Germany, Edelstahl, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Verpackungsbild
Artikel-Nr.:
     CNQLQ-212101
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     212101
EAN/GTIN:
     4011890102275
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Preisattraktive Fächerschleifscheibe mit Zirkonkorund und Polyamidträger. • Gute Zerspanungsleistung • Bewährte Qualität mit Baumwollrücken • Gute Standzeit • Angenehmeres Schleifen durch vibrationsdämpfenden Polyamidträger
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
125 x 22,23
Produktform:
Schleifscheibe schräg
Stück Gewicht:
0,09 KG
Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Maximale Drehzahl:
12200 U/min
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
ALPHAline
Körnung:
40
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe rhodius ø 125 mm, fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, lamellenschleifscheibe, lamellen schleifscheibe, fächerscheibe, schleifmopteller
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,818*
€ 2,16342
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.