Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS KFZ Fiberscheibe 125 x 22,23mm K80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922-17045-D44-300318
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     300318
EAN/GTIN:
     4011890023013
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Zirkon-Fiberscheibe – das Korn ermöglicht eine sehr gute Abtragsleistung auf Stahl und Edelstahl. • Sehr gute Zerspanungsleistung • Hohe Lebensdauer
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
125 x 22,23
Stück Gewicht:
0,02 KG
Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Maximale Drehzahl:
12250 U/min
Materialeignung:
Edelstahl | Stahl
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
TOPline
Körnung:
80
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,09*
€ 2,81*
13 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 11,90*
€ 11,90*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 9,12*
€ 13,46*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 70,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.