| |
|
| Artikel-Nr.: CNQLQ-300399 Herst.-Nr.: 300399 EAN/GTIN: 4011890030622 |
| | |
|
| | |
| Turbo-Stützteller für Fiberscheiben – die Bauform ermöglicht aggressives Arbeiten bei gleichzeitig optimierter Kühlung. • Aggressiveres Arbeiten • Kühlerer Schliff • Besonders geeignet für KFK Weitere Informationen: | | Produktabmessung: | 125 x M14 | Stück Gewicht: | 0,096 KG | Arbeitsgeschwindigkeit: | 80 m/s | Maximale Drehzahl: | 12250 U/min | Maschineneignung: | Freihand Winkelschleifer | Qualitätsstufe: | TOPline |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, rhodius stützteller 125mm, fiber scheibe, fiber scheiben 125mm, stützteller winkelschleifer, stützteller Fiberscheibe |
| | |
| |