Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS SFC Fiberscheibe 125 x 22,23mm K60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922-17045-D44-300479
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     300479
EAN/GTIN:
     4011890090664
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Stein-Exzenterschleifblatt
Semiflexible Schleifscheibe für den Einsatz auf passendem Stützteller RH ST. • Für die Bearbeitung von Stein • Besonders lange Lebensdauer • Vereinigt die Vorteile von Fiberscheiben und Schruppscheiben
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
125 x 22,23
Stück Gewicht:
0,085 KG
Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Maximale Drehzahl:
12250 U/min
Materialeignung:
Stein | Guss
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
PROline
Körnung:
60
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 5,46*
9 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 69,85*
€ 69,85*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 53,39*
€ 71,91*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 136,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.