Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS SIC 16 Schleiftopf 110/90 x 55 x 22,23mm K16 Stein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922-17045-D44-303257
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     303257
EAN/GTIN:
     4011890063811
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
HM-Schleifteller
Schleiftopf
Topfschleifscheibe
rhodius schleiftopf
Schleiftopf für den Schleifeinsatz auf Flächen und Kanten in der Steinbearbeitung. • Hohe Zerspanungsleistung • Hohe Standzeit
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
110/90 x 55 x 22,23
Produktform:
Schleiftopf - Form 11
Stück Gewicht:
0,64 KG
Arbeitsgeschwindigkeit:
50 m/s
Maximale Drehzahl:
8680 U/min
Materialeignung:
Stein | Guss
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer mit Spezialhaube
Qualitätsstufe:
PROline
Körnung:
16
Weitere Suchbegriffe: hm schleifteller, schleiftopf 110/90, schleiftopf
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,32*
€ 19,28*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 40,77*
€ 56,49*
10 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 57,25*
€ 57,25*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 115,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.