Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS NK Schleiftopf 110/90 x 55 x 22,23mm K36 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CNQLQ-303265
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     303265
EAN/GTIN:
     4011890063897
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
HM-Schleifteller
Schleiftopf
Topfschleifscheibe
rhodius schleiftopf
Schleiftopf für den Schleifeinsatz auf Flächen- und Kanten in der Stahlbearbeitung, sowie bei der Bearbeitung von Schweißnähten. • Hohe Zerspanungsleistung • Hohe Standzeit
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
110/90 x 55 x 22,23
Produktform:
Schleiftopf - Form 11
Stück Gewicht:
0,74 KG
Arbeitsgeschwindigkeit:
50 m/s
Maximale Drehzahl:
8680 U/min
Materialeignung:
Stahl | Guss
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer mit Spezialhaube
Qualitätsstufe:
PROline
Körnung:
0
Weitere Suchbegriffe: hm schleifteller, schleiftopf 110/90, schleiftopf
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.