Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS VLS Vliesfächerschleifscheibe 115 x 22,23mm fine


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922-17045-D44-303345
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     303345
EAN/GTIN:
     4011890070796
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Vliesfächerschleifscheibe zur schonenden Oberflächenbearbeitung. • Gutes Oberflächenfinish • Feine und flexible Vliesfasern • Widerstandsfähiger Faserstoffträger
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
115 x 22,23
Produktform:
Schleifscheibe schräg
Stück Gewicht:
0,056 KG
Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Maximale Drehzahl:
13300 U/min
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
PROline
Körnung Lamelle Vlies:
fine
Weitere Suchbegriffe: lamellenschleifscheibe rhodius, fächerschleifscheibe, vlies lamellenscheibe, finish, oberfläche, polieren
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,53*
€ 10,93*
11 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 49,05*
€ 49,05*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 39,74*
€ 54,50*
14 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 65,22*
€ 86,04*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 109,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.