Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-17045-D44-303672 Herst.-Nr.: 303672 EAN/GTIN: 4011890083307 |
| | |
|
| | |
| Stützteller für Fiberscheiben – flexibel für optimale Anpassung an das Werkstück. • Flexiblerer Stützteller • Optimale Anpassung an das Werkstück • Angenehmes Schleifen Weitere Informationen: | | Produktabmessung: | 97 x M10 | Stück Gewicht: | 0,065 KG | Arbeitsgeschwindigkeit: | 80 m/s | Maximale Drehzahl: | 15300 U/min | Maschineneignung: | Freihand Winkelschleifer | Qualitätsstufe: | PROline |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, rhodius fiberscheibe, fiber scheibe, fiberscheibe 100 mm, stützteller winkelschleifer, stützteller Fiberscheibe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,94* | € 9,22* | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 31,85* | € 31,85* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 24,35* | € 34,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 92,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|