Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-17045-D44-303935 Herst.-Nr.: 303935 EAN/GTIN: 4011890099254 |
| | | |
|
| | |
| Zirkon-Fächerschleifscheibe für das Quick-Change-Schnellspannsystem mit einem Höchstmaß an Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit. • Höchste Lebensdauer • Sehr gute Zerspanungsleistung • Schneller Werkzeugwechsel ohne Kleben oder Verrutschen Weitere Informationen: | | Produktabmessung: | 76 | Stück Gewicht: | 0,038 KG | Maximale Drehzahl: | 20000 U/min | Materialeignung: | Edelstahl | Stahl | NE-Metalle | Maschineneignung: | Druckluftschleifer | Qualitätsstufe: | TOPline | Körnung: | 60 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,59* | € 8,63* | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 25,62* | € 25,62* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 20,05* | € 28,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 86,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|