Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS RH403S Ergänzungskit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     CNQLQ-304015
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     304015
EAN/GTIN:
     4011890110454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeißel
Mit der RH403S lassen sich Nuten und Kanäle z. B. im Mauerwerk einfach und schnell schlitzen. Die Geräteelektronik umfasst einen Sanftanlauf, eine Temperatur- und Überlastabschaltung sowie eine Überlastanzeige. Zusätzlich zeichnet sich die Maschine durch eine schlanke Bauweise aus. Für die Mauerschlitzfräse bietet RHODIUS die beiden Diamanttrennscheiben LD403S mit einer Breite von 19 mm und LD404 mit einer Breite von 28,5 mm mit Durchmessern von 125 mm und 150 mm an. Durch das ALL IN ONE-System mit verschränkt angeordneten Segmenten entstehen passgenaue Mauerschlitze. Der geringe Abstand der Schutzklappe erlaubt das Fräsen mit Diamantscheiben für ein randnahes Arbeiten bis 18 mm. Durch das Verstellen der Schutzhaube, stellen sie mit wenigen Handgriffen und ohne Werkzeug die Schlitztiefe von 12 – 45 mm stufenlos ein. Aufgrund der geteilten Sicherheitsspindel mit passgenauen Distanzringen können Handwerker das Werkzeug mühelos auswechseln, sodass sich die Rüstzeit auf ein Minimum reduziert. Nur mit der geteilten Spindel ist der Einsatz der ALL IN ONE möglich. Zudem ist die Fräse mit einem flexiblen Sicherheitskabel ausgestattet. Der Stutzen mit einem Durchmesser von 35 mm ist für den Direktanschluss eines Industriestaubsaugers der Klasse M vorgesehen. Der ergonomische Handgriff mit Schalter inklusive Einschaltsperre dient ebenso wie der schiebende Schnitt der komfortablen und präzisen Bedienung. Min. Leistungsanforderung der Maschine: Ø125mm - 1.800 W / Ø 150 mm - 2.200 W Nicht geeignet für Einsatz auf Winkelschleifern. • Perfekt abgestimmt auf ALL IN ONE • Nahezu staubfreies Eintauchen und Schlitzen durch Klapphaube • Kraftvoller 2.300 W Motor durchzugsstark • Elektronik: Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige • Saugschlaucharretierung verhindert unbeabsichtigtes Lösen des Schlauches während des Fräsens • Frästiefeneinstellung werkzeuglos, komfortabel, von 12 - 45 mm • Spindelarretierung einfacher Werkzeugwechsel • Schlanke Bauweise • geringer Abstand Schutzhaube Diamantscheiben für randnahes Arbeiten bis 18 mm • Geschlossene Haube optimale Strömungsverhältnisse • Schiebender Schnitt bequeme Handhabung • Absaugstutzen Ø 35 mm Direktanschluss eines Industriestaubsaugers der Klasse M Distanzringe für Einzelscheiben-Verwendung und Ausbrechwerkzeug in Ergänzungskit erhältlich • Ergänzungskit mit Distanzringen 2, 3, 4, 5, 10, 17 mm für Einzelscheiben + Flachmeißel RH403S - Ergänzungskit mit Distanzringen 2, 3, 4, 5, 10, 17 mm für Einzelscheiben + Flachmeißel
Weitere Informationen:
Stück Gewicht:
0,59 KG
Artikelbezeichnung:
RH403S Ergänzungskit
Qualitätsstufe:
TOPline
Weitere Suchbegriffe: mauerschlitz, fräseinheit, wand fräsen, eibenstock
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.