Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS KSF15 V Klettscheibe 150mm K240


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922-17045-D44-304354
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     304354
EAN/GTIN:
     4011890099339
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Lack-Exzenterschleifblatt
Hochreißfeste Klettscheibe mit 15-Loch-Multilochung für die Bearbeitung von Farben, Lacken und Füller. • Offen gestreute, spezielle Stearat-Beschichtung vermindert Zusetzen (ab Körnung 180) • Optimal im Einsatz zusammen mit Stützteller RH15 V • Hochreißfeste Kunststofffolie für lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
150
Stück Gewicht:
0,008 KG
Materialeignung:
Edelstahl | Stahl | NE-Metalle | Farbe | Lack | Füller | Spachtel | Verbundwekstoffe
Maschineneignung:
Exenterschleifer
Qualitätsstufe:
TOPline
Körnung:
240
Weitere Suchbegriffe: exzenter schleifscheibe, klettscheibe, fiberscheibe, schleifscheibe, schleifblatt winkelschleifer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,30*
€ 1,70*
12 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 27,45*
€ 27,45*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 20,34*
€ 28,96*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 85,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.