Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS KFK Fiberscheibe 180 x 22,23mm K24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922-17045-D44-305512
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     305512
EAN/GTIN:
     4011890085370
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Keramikkorn-Fiberscheibe – das Korn ermöglicht eine sehr hohe Abtragsleistung in kurzer Zeit bei sehr hoher Standzeit. • Besonders geeignet für vergütete Stähle, Zunderflächen und Titan • Spürbar schnellere Zerspanung • Hohe Lebensdauer
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
180 x 22,23
Stück Gewicht:
0,065 KG
Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Maximale Drehzahl:
8500 U/min
Materialeignung:
Edelstahl | Stahl
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
TOPline
Körnung:
24
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
9 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 7,03*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 87,16*
€ 111,80*
7 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 113,77*
€ 113,77*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 175,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.