Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS KFK QUICK Fiberscheibe D76 K80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922-17045-D44-307022
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     307022
EAN/GTIN:
     4011890098219
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Keramikkorn-Fiberscheibe für das Quick-Change-Schnellspannsystem – das Korn ermöglicht eine sehr hohe Abtragsleistung in kurzer Zeit. • Besonders geeignet für vergütete Stähle, Zunderflächen und Titan • Spürbar schnellere Zerspanung • Schnellere Werkzeugwechsel ohne Kleben oder Verrutschen
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
76
Stück Gewicht:
0,011 KG
Maximale Drehzahl:
20000 U/min
Materialeignung:
Edelstahl | Stahl | NE-Metalle
Maschineneignung:
Druckluftschleifer
Qualitätsstufe:
TOPline
Körnung:
80
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
9 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,24*
€ 2,83*
7 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 81,74*
€ 81,74*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 62,15*
€ 82,17*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 141,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.