Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS SRBZ Rundbürste 125 x 13 x 28 x 22,23mm Drahtstärke 0,50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CNQLQ-353002
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     353002
EAN/GTIN:
     4011890072875
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste
Stahl-Rundbürste mit gezopftem Stahldraht für den Winkelschleifer. • Für hohe Reinigungsleistung • Zum Entfernen starker Verkrustungen • Für zielgerichtetes Arbeiten
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
125 x 13 x 28 x 22,23
Produktform:
gezopfter Draht
Stück Gewicht:
0,314 KG
Maximale Drehzahl:
12500 U/min
Materialeignung:
Stahl
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
TOPline
Drahtstärke:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: zopfbürste, scheibenbürste, stahlbürste, stahldrahtbürste, en 1083-2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.