Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS SRBWGS Rundbürste Ø 30mm Drahtstärke 0,20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922-17045-D44-353048
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     353048
EAN/GTIN:
     4011890073346
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Stahl-Rundbürste mit gewelltem Stahldraht mit 6 mm Schaft für den Einsatz auf Geradschleifern. Mit hoher maximal zulässiger Drehzahl. • Hohe max. Drehzahl • Zum schonenden Reinigen • SRBWGSK: In Kunststoff eingegossen für bis zu 10-fach höhere Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
30 x 6 x 6 x 6,0
Produktform:
gewellter Draht
Stück Gewicht:
0,024 KG
Maximale Drehzahl:
20000 U/min
Materialeignung:
Stahl
Maschineneignung:
Geradschleifer | Druckluftschleifer
Qualitätsstufe:
TOPline
Drahtstärke:
0,2 mm
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl ø30, rundbürste, rundbürste stahl, zopfbürste, scheibenbürste, stahlbürste, stahldrahtbürste, en 1083-2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,54*
€ 10,01*
8 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 38,43*
€ 38,43*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 29,44*
€ 41,02*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 100,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.