Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS HRB Rundbürste Ø 140mm K46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CNQLQ-353119
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     353119
EAN/GTIN:
     4011890075180
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
scheibenbürste edelstahl
rundbürste
Rundbürste mit abrasiven Schleifborsten für die Bearbeitung von Edelstahl, Stahl, Holz und NE-Metallen. • Lange Lebensdauer • Gleichmäßige Schleifleistung durch permanentes Freisetzen von Korn • Auch zum Strukturieren von Holz geeignet
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
140 x 55 x 30 x M14
Stück Gewicht:
0,256 KG
Maximale Drehzahl:
2500 U/min
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer | Bohrmaschine
Qualitätsstufe:
TOPline
Körnung:
46
Weitere Suchbegriffe: zopfbürste, scheibenbürste, stahlbürste, stahldrahtbürste, en 1083-2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.