Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS SRBZ Rundbürste 125 x 13 x 28 x M14mm Drahtstärke 0,50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922-17045-D44-353132
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     353132
EAN/GTIN:
     4011890076521
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste stahl 125mm
rundbürste
Stahl-Rundbürste mit gezopftem Stahldraht für den Winkelschleifer. • Für hohe Reinigungsleistung • Zum Entfernen starker Verkrustungen • Für zielgerichtetes Arbeiten
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
125 x 13 x 28 x M14
Produktform:
gezopfter Draht
Stück Gewicht:
0,33 KG
Maximale Drehzahl:
12500 U/min
Materialeignung:
Stahl
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
TOPline
Drahtstärke:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl, zopfbürste, scheibenbürste, stahlbürste, stahldrahtbürste, en 1083-2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,08*
€ 24,80*
9 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 83,01*
€ 83,01*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 65,16*
€ 86,44002*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 148,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.