Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Bördy XXL, Wasserspeicher aus Kunststoff, Farbe: Bördy XXL, Champagne Pearl, 13,7 cm Breite, 11 cm Tiefe, 33 cm hoch, 1 l Vol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CRQVX-58860
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     58860
EAN/GTIN:
     4033083588604
Suchbegriffe:
Tonkegelbewässerung
Übertopf
scheurich übertopf

Bördy ist der liebenswerte Bewässerungshelfer aus UV-beständigem, durchscheinenden Kunststoff. Als Wasser-Reservoir versorgt er Pflanzen im Garten, auf Terrasse und Balkon sowie im Wohnbereich mit Wasser - vor allem, wenn Sie ein paar Tage nicht zu Hause sind. Bei Frost sollte Bördy lieber nach drinnen umziehen.


-Dein Wasserspeicher zur zusätzlichen Bewässerung von Pflanzen im Wohn- und Gartenbereich

-Maße: Breite oben außen: 13,7 cm, Tiefe oben außen: 11 cm, Höhe: 33 cm, Gewicht: ca.470 g

-Einfache Handhabung: 1. Pflanze wie gewohnt gießen 2. Wasserspeicher in die feuchte Erde stecken 3. Wasserspeicher mit Gießwasser füllen>/p>-Aus hochwertigem, UV-beständigem Kunststoff und einem wasserdurchlässigen Tonkegel gefertigt. Der Wasserspeicher ist nicht frostfest, bitte hole ihn bei Temperaturen unter 0 Grad ins Warme

-Versorgt deine Pflanze je nach Größe und Standort bis zu 15 Tage
Weitere Informationen:
Länge außen:
13,70 cm
Breite außen:
11,00 cm
Höhe außen:
33,00 cm
Gewicht:
0,4670 kg
Durchmesser außen:
13,7 cm
Grundfarbe:
Weiß
Form:
110
Volumen:
1,00
Liter:
Material Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Outdoortopf, Kunststofftopf, Außenpflanzgefäß, Außengefäß, Outdoor, Kunststoffblumentopf, Kunststoffpflanzkübel, leichte Pflanzgefäße, Balkontopf, Pflanzgefäß für Außenbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.