Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Copa XXL, Wasserspeicher aus Kunststoff, Farbe: Copa XXL, Green, 9,6 cm Durchmesser, 32 cm hoch, 1 l Vol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     CRQVX-58869
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     58869
EAN/GTIN:
     4033083588697
Suchbegriffe:
Tonkegelbewässerung
Übertopf
übertopf grün
scheurich übertopf

Copa ist der elegante Bewässerungshelfer aus UV-beständigem, durchscheinenden Kunststoff mit feinem Perlenmuster. Als Wasser-Reservoir versorgt er Pflanzen im Garten, auf Terrasse und Balkon sowie im Wohnbereich mit Wasser - vor allem, wenn Sie ein paar Tage nicht zu Hause sind. Bei Frost sollte Copa lieber nach drinnen umziehen. Je nach Größe, Standort und Durst der Pflanze für bis zu 15 Tage.


-Dein eleganter Wasserspeicher mit Perlen-Musterung zur zusätzlichen Bewässerung von Pflanzen im Wohn- und Gartenbereich

-Maße: Durchmesser oben innen: - cm, oben außen: 9,6 cm, Höhe: 32 cm, Gewicht: ca.260 g

-Einfache Handhabung: 1. Pflanze wie gewohnt gießen 2. Wasserspeicher in die feuchte Erde stecken 3. Wasserspeicher mit Gießwasser füllen>/p>-Aus hochwertigem, UV-beständigem Kunststoff mit Perlen-Musterung und einem wasserdurchlässigen Tonkegel gefertigt. Der Wasserspeicher ist nicht frostfest, bitte hole ihn bei Temperaturen unter 0 Grad ins Warme

-Versorgt deine Pflanze je nach Größe und Standort bis zu 15 Tage
Weitere Informationen:
Länge außen:
9,60 cm
Breite außen:
9,60 cm
Höhe außen:
32,00 cm
Gewicht:
0,2600 kg
Durchmesser außen:
9,6 cm
Grundfarbe:
Grün
Form:
112
Volumen:
1,00
Liter:
Material Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Outdoortopf, Kunststofftopf, Außenpflanzgefäß, Außengefäß, Outdoor, Kunststoffblumentopf, Kunststoffpflanzkübel, leichte Pflanzgefäße, Balkontopf, Pflanzgefäß für Außenbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.