Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Country Star 30, Hängeampel/Hängetopf, rund, aus Kunststoff Farbe: Metallic Grey, 29 cm Durchmesser, 22,4 cm hoch, 8,5 l Vol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     CRQVX-60566
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     60566
EAN/GTIN:
     4033083605660
Suchbegriffe:
Blumenampel
Übertopf
übertopf grau
scheurich übertopf

Country Star ist der bei Gartenfans beliebte Pflanzkübel-Allrounder. Mit seinem natürlichem, rustikalen Look und seiner organischen Form passt er einfach perfekt in den Gemüse- oder Landhaus-Garten sowie auf Terrasse und Balkon. An der praktischen Kette aufgehängt, sorgt das Hängegefäß, passend bepflanzt, für eine natürlich schöne Atmosphäre


-Leichte Hängeampel im Landhausstil aus hochwertigem Kunststoff für deinen Garten und Balkon - Natürlicher Look - Praktische breite Krempe - 40 cm lange Kette

-Maße: Durchmesser oben innen: 26,3 cm, oben außen: 29 cm, Höhe: 22,4 cm, Gewicht: ca.370 g

-For you Made in Germany - für dich hergestellt in Deutschland aus 100 % recyceltem Kunststoff REDURO. Wir geben 3 Jahre Garantie auf alle REDURO Pflanzgefäße. >/p>-Die Hängeampel von Country Star verfügt über eine 40 cm lange Kette und einen geschlossenen Boden: Balkon oder Terrasse werden nicht von überschüssigem Gießwasser von oben beregnet.

-Frostfest, UV-beständig, recyclingfähig
Weitere Informationen:
Länge außen:
29,00 cm
Breite außen:
29,00 cm
Höhe außen:
22,40 cm
Gewicht:
0,3680 kg
Durchmesser außen:
29,0 cm
Grundfarbe:
Grau
Form:
271
Volumen:
8,50
Liter:
Material Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Outdoortopf, Kunststofftopf, Außenpflanzgefäß, Außengefäß, Outdoor, Kunststoffblumentopf, Kunststoffpflanzkübel, leichte Pflanzgefäße, Balkontopf, Pflanzgefäß für Außenbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.