Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEGESITZVENTIL M-3SH6C3X/420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_H7401_7402_7403_17R.TIF
IH_H7401_7402_7403_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900052521
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900052521
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Wege-Sitzventil
Wegesitzventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Umschaltung der Öldurchflussrichtung gemäß Hydrauliksymbol.
  • Direktbetätigt
  • Sitzventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
Symbol C
Max. Druck:
420 bar
Anzahl Anschlüsse:
3
Betätigungsart:
Hydraulisch betätigt
Nenngröße:
6
Max. Volumenstrom:
25 l/min
Anschlussart:
Plattenaufbau
Anschlussbild:
ISO 4401-03-02-0-05
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
2
Gewicht:
1.46 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.941,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.135,38*
€ 2.541,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.102,79*
€ 2.502,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.009,70*
€ 2.391,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.965,63*
€ 2.339,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.941,82*
€ 2.310,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.