Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-SR 15 KE15-1X/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R900346083_M-SR.eps
R900346083_M-SR.eps
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900346858
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900346858
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbausatz Verteilung
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
rexroth hydraulik rückschlagventil
  • Maximaler Arbeitsdruck 420 bar (6000 psi)
  • Maximaler Volumenstrom 120 l/min (32 gpm)
Weitere Informationen:
Max. Druck:
420 bar
Betätigungsart:
Hydraulisch betätigt
Max. Volumenstrom:
120 l/min
Anschlussart:
Einschraubventil zum Einführen
Nennvolumenstrom:
120 l/min
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HFC
Gewicht:
0.08594 kg
Weitere Suchbegriffe: hydraulik rückschlagventil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,07*
€ 157,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,84*
€ 154,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,76*
€ 149,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,26*
€ 149,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.