Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUECKSCHLAGVENTIL-Z Z2S10-1-3X/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_K4258_1_d_17R.TIF
IH_K4258_1_d_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900407394
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900407394
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Zwischenplatten Hydraulik
rexroth hydraulik rückschlagventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Absperrung des Öldurchflusses an ausgewählten Anschlüssen.
  • Öffnungsdruck 1,5 bar
  • Direktbetätigt
  • Sitzventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
A1 → A2, B1 → B2
Max. Druck:
315 bar
Elektroanschlussbeschreibung:
0
Anzahl Anschlüsse:
4
Betätigungsart:
Mechanisch betätigt
Nenngröße:
10
Max. Volumenstrom:
120 l/min
Anschlussart:
Zwischenmontage
Anschlussbild:
ISO 4401-05-04-0-05
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
2
Gewicht:
2.64 kg
Weitere Suchbegriffe: hydraulik rückschlagventil
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,49*
€ 306,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,25*
€ 303,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,03*
€ 299,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,65*
€ 288,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,93*
€ 256,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.