Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEGESCHIEBERVENTIL 4WE6J6X/EW110N9K4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD7564_08_17R.TIF
IH_HAD7564_08_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900551703
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900551703
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässiges Schalten der Öldurchflussrichtung gemäß Hydrauliksymbol
  • Direktbetätigt
  • Schieberventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
Symbol J
Max. Druck:
350 bar
Elektroanschlussbeschreibung:
Steckverbinder 3-polig (2 + PE) nach EN 175301-803
Anzahl Anschlüsse:
4
Betätigungsart:
Magnetbetätigt
Konformitätsbeschreibung:
CE - Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
Nenngröße:
6
Elektrischer Stecker:
Gerätestecker 3-polig (2 + PE)
Max. Volumenstrom:
60 l/min
Anschlussart:
Plattenaufbau
Anschlussbild:
ISO 4401-03-02-0-05
Versorgungsspannung:
110 - 120 V AC
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
3
Konformität:
CE
Gewicht:
1.721 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,41*
€ 334,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,98*
€ 333,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,79*
€ 329,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,21*
€ 308,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,29*
€ 277,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017010
ab € 2,47*
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017011
ab € 3,56*
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017022
ab € 23,38*
Zubehör
Bosch Rexroth
R900021389
ab € 32,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.