Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEGESCHIEBERVENTIL 4WEH16E7X/6EG24N9K4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HADR8051-8052_17R.TIF
IH_HADR8051-8052_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900923811
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900923811
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässiges Schalten der Öldurchflussrichtung gemäß Hydrauliksymbol
  • Steuerölzuführung extern, Steuerölrückführung extern
  • Vorgesteuert
  • Schieberventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
Symbol E
Max. Druck:
280 bar
Elektroanschlussbeschreibung:
Gerätestecker 3-polig (2 + PE) nach EN 175301-803
Anzahl Anschlüsse:
4
Ansteuerungen:
Hydraulisch betätigt
Betätigungsart:
Magnetbetätigt
Nenngröße:
16
Elektrischer Stecker:
Gerätestecker 3-polig (2 + PE)
Max. Volumenstrom:
300 l/min
Anschlussart:
Plattenaufbau
Anschlussbild:
ISO 4401-07-07-0-05
Versorgungsspannung:
24 V DC
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
3
Gewicht:
9.76 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.099,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.258,82*
€ 1.498,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.245,14*
€ 1.481,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.178,70*
€ 1.402,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.140,34*
€ 1.357,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.099,60*
€ 1.308,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017010
ab € 2,63*
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017011
ab € 3,78*
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017022
ab € 23,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.