Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUECKSCHLAGVENTIL-Z Z1S6D05-4X/V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD7601_08_17R.TIF
IH_HAD7601_08_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R901086090
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901086090
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Zwischenplatten Hydraulik
rexroth hydraulik rückschlagventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Absperrung des Öldurchflusses an ausgewählten Anschlüssen.
  • Direktbetätigt
  • Sitzventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
B1 → B2
Max. Druck:
350 bar
Elektroanschlussbeschreibung:
0
Anzahl Anschlüsse:
4
Betätigungsart:
Mechanisch betätigt
Nenngröße:
6
Max. Volumenstrom:
40 l/min
Anschlussart:
Zwischenmontage
Anschlussbild:
ISO 4401-03-02-0-05
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HETG | HEES | HEPG | HFDU | HFDR
Anzahl Schaltstellungen:
2
Gewicht:
0.78 kg
Weitere Suchbegriffe: hydraulik rückschlagventil
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,44*
€ 467,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,43*
€ 465,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,69*
€ 441,12
pro Stück
ab 7 Stück
€ 151,28*
€ 180,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 149,04*
€ 177,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,84*
€ 155,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.