Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKMESSUMFORMER HM 20-2X/400-C-K35-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD8002_13_17R.TIF
IH_HAD8002_13_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R901456334
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901456334
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Kurze Signalanstiegszeit 1 ms für dynamische Druckregelung. Alle medienberührenden Teile sind aus Edelstahl. Hoher Grad an Messgenauigkeit von 0,5 % FS. Ausgezeichnetes Überlast- und Berstverhalten.
  • Ausgang 4 ... 20 mA
  • Dünnfilmmesszelle
  • Hydraulikanschluss G1/4
  • Drosselelement im Druckschlauch
Weitere Informationen:
Max. Druck:
400 bar
Elektroanschlussbeschreibung:
Stecker 4-polig, M12x1 A-codiert gemäß DIN EN 61076-2-101
Konformitätsbeschreibung:
CE - Elektromagnetische Kompatibilität 2014/30/EU
Elektrischer Stecker:
M12x1, 4-polig. A-codiert
Anschlussbild:
Außengewinde G1/4"
Versorgungsspannung:
24 V DC
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HFC | Stickstoff (bis zu 300 bar)
Konformität:
CE | UL | RoHS
Gewicht:
0.062 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,13*
€ 438,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,60*
€ 431,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,90*
€ 195,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,63*
€ 189,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 159,22*
€ 189,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,46*
€ 182,62
pro Stück
ab 11 Stück
€ 151,16*
€ 179,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,39*
€ 157,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.