Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank Evolo PLUS, 3 Fächer, 1850x300x500mm, 7035/6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schließfachschrank Evolo PLUS, 3 Fächer, 1850x300x500mm
C+P Schließfachschrank Evolo PLUS, 3 Fächer, 1850x300x500mm
C+P Schließfachschrank Evolo PLUS, 3 Fächer, 1850x300x500mm
C+P Schließfachschrank Evolo PLUS, 3 Fächer, 1850x300x500mm
C+P Schließfachschrank Evolo PLUS, 3 Fächer, 1850x300x500mm
C+P Logo
German-Quality
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
C+P Schließfachschrank Evolo PLUS, 3 Fächer, 1850x300x500mm
C+P Schließfachschrank Evolo PLUS, 3 Fächer, 1850x300x500mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-049000-103|S10010
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     049000-103|S10010
EAN/GTIN:
     4068192000280
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank
Schließfachschrank Evolo PLUS, 1 Abteil mit 3 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, geschlossene und abgeschrägte Seitenprofile für leichte Innenreinigung und komfortable Entnahme von Kleidung und Taschen, geeignet für verdeckte Kabelführung, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Türöffnungsbegrenzer 90 Grad, als Schutz vor Überdehnen der Tür, Tür(en) rechts angeschlagen, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 3 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1850 x 300 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 6011 Resedagrün

Produktvorteile:

  • Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Türöffnungsbegrenzer zum Schutz vor Überdehnung der Tür und vor Überschneidung mit Nutzfläche des Nachbarschrankes
  • Türen extrem verwindungssteif durch geschlossene Seitenprofile
  • Praktische Fächerschränke zum Wegschließen persönlicher Dinge, für mehr Ordnung und Sicherheit
  • Langlebiger Stahlkorpus mit Inneneckschräge je Fach zur leichten Entnahme des Schrankinhaltes (auch als Kabelkanal nutzbar)
Weitere Informationen:
Breite:
300 | 300 MMT
EAN Code:
4068192000280
Höhe:
1850 | 1850 MMT
Masse:
23.4
Tiefe:
500 | 500 MMT
Gewicht:
23.4 KGM
Farbe Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Front:
RAL 6011 Resedagrün
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Abteile:
1
Anzahl Fächer:
3
Abteilbreite:
300
Eignung Wandmontage:
Ja
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Türen:
lackiert
Tür Öffnungswinkel:
90 DD
Türöffnungsbegrenzer:
Ja
Unterbau:
Bodengleiter
Niveauregulierung:
Ja
Verstellweg Niveauregulierung:
25
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Riegel
Schließkreis:
bis 1000
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Schlüsselart:
Bartschlüssel
Kippmaß:
1916 MMT
Innenhöhe Gefach oben:
599 MMT
Innenhöhe Gefach sonstige:
583 MMT
Innenhöhe Gefach unten:
601 MMT
Innenbreite sonstige:
298 MMT
Innentiefe:
477 MMT
Durchlassmaß Tür (Höhe):
561 MMT
Durchlassmaß Tür (Breite):
240 MMT
Versandart:
per LKW
Anlieferzustand:
montiert
Serie:
Evolo PLUS
ZolltarifNr_DE:
94031091
Ursprungsland:
DE
Marke:
Evolo PLUS
Artikelkurztext:
Schließfachschrank
Garantie:
10 Jahre
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thueringen
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fächerschrank, Fächerschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, Schließfachspind, Schließfach-Spind, Fächer-Spind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,99*
€ 354,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,86*
€ 341,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 283,93*
€ 337,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,66*
€ 313,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,51*
€ 312,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,05*
€ 272,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-715|
ab € 5,14*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-742|
ab € 3,03*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-34030|
ab € 15,48*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-738|
ab € 146,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-741|
ab € 132,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-10|S10000
ab € 46,30*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-10|S10001
ab € 46,03*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-10|S10002
ab € 46,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.