Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank Evolo PLUS, mit Sockel, 5 Fächer, 1950x300x500mm, 7035/60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schließfachschrank Evolo PLUS, mit Sockel, 5 Fächer, 1950x300x500mm
C+P Schließfachschrank Evolo PLUS, mit Sockel, 5 Fächer, 1950x300x500mm
C+P Schließfachschrank Evolo PLUS, mit Sockel, 5 Fächer, 1950x300x500mm
C+P Schließfachschrank Evolo PLUS, mit Sockel, 5 Fächer, 1950x300x500mm
C+P Schließfachschrank Evolo PLUS, mit Sockel, 5 Fächer, 1950x300x500mm
C+P Schließfachschrank Evolo PLUS, mit Sockel, 5 Fächer, 1950x300x500mm
C+P Logo
German-Quality
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
C+P Schließfachschrank Evolo PLUS, mit Sockel, 5 Fächer, 1950x300x500mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-049020-105|S10011
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     049020-105|S10011
EAN/GTIN:
     4068192020639
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank
Schließfachschrank Evolo PLUS, 1 Abteil mit 5 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, geschlossene und abgeschrägte Seitenprofile für leichte Innenreinigung und komfortable Entnahme von Kleidung und Taschen, geeignet für verdeckte Kabelführung, auf 100 mm hohem Sockel, mit integrierter Niveauregulierung, bequem von innen verstellbar, Türöffnungsbegrenzer 90 Grad, als Schutz vor Überdehnen der Tür, Tür(en) rechts angeschlagen, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 5 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1950 x 300 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 6037 Reingrün, Sockel: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

  • Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Sockel aus stabilem Kunststoff für erhöhten Korrosionsschutz sowie für leichte Bodenreinigung und saubere Optik
  • Türöffnungsbegrenzer zum Schutz vor Überdehnung der Tür und vor Überschneidung mit Nutzfläche des Nachbarschrankes
  • Türen extrem verwindungssteif durch geschlossene Seitenprofile
  • Praktische Fächerschränke zum Wegschließen persönlicher Dinge, für mehr Ordnung und Sicherheit
  • Langlebiger Stahlkorpus mit Inneneckschräge je Fach zur leichten Entnahme des Schrankinhaltes (auch als Kabelkanal nutzbar)
Weitere Informationen:
Breite:
300 | 300 MMT
EAN Code:
4068192020639
Höhe:
1950 | 1950 MMT
Masse:
25.7
Tiefe:
500 | 500 MMT
Gewicht:
25.7 KGM
Farbe Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Front:
RAL 6037 Reingrün
Farbe Sockel:
RAL 7035 Lichtgrau
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Abteile:
1
Anzahl Fächer:
5
Abteilbreite:
300
Eignung Wandmontage:
Ja
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Türen:
lackiert
Tür Öffnungswinkel:
90 DD
Türöffnungsbegrenzer:
Ja
Unterbau:
Sockel
Höhe Unterbau:
100 MMT
Material Unterbau:
Kunststoff
Niveauregulierung:
Ja
Verstellweg Niveauregulierung:
25
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Riegel
Schließkreis:
bis 1000
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Schlüsselart:
Bartschlüssel
Kippmaß:
2013 MMT
Innenhöhe Gefach oben:
365 MMT
Innenhöhe Gefach sonstige:
349 MMT
Innenhöhe Gefach unten:
367 MMT
Innenbreite sonstige:
298 MMT
Innentiefe:
477 MMT
Durchlassmaß Tür (Höhe):
327 MMT
Durchlassmaß Tür (Breite):
240 MMT
Versandart:
per LKW
Anlieferzustand:
montiert
Serie:
Evolo PLUS
ZolltarifNr_DE:
94031091
Ursprungsland:
DE
Marke:
Evolo PLUS
Artikelkurztext:
Schließfachschrank
Garantie:
10 Jahre
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thueringen
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fächerschrank, Fächerschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, Schließfachspind, Schließfach-Spind, Fächer-Spind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 320,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,37*
€ 487,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,21*
€ 463,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 385,23*
€ 458,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,74*
€ 439,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,89*
€ 431,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,19*
€ 381,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-715|
ab € 5,12*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-742|
ab € 3,04*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-34030|
ab € 15,48*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-738|
ab € 146,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-741|
ab € 131,87*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-10|S10000
ab € 45,93*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-10|S10001
ab € 46,12*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-10|S10002
ab € 45,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.