Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Feuerwehrspind/-Garderobe Evolo, Modell APERTO, H1850B1400T500 mm, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Feuerwehrspind/-Garderobe Evolo, Modell APERTO, H1850B1400T500 mm, Lichtgrau
C+P Feuerwehrspind/-Garderobe Evolo, Modell APERTO, H1850B1400T500 mm, Lichtgrau
C+P Feuerwehrspind/-Garderobe Evolo, Modell APERTO, H1850B1400T500 mm, Lichtgrau
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-0495015-606|S10009
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     0495015-606|S10009
EAN/GTIN:
     4066681355026
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Schrank
Feuerwehrschrank
Feuerwehrspind
Schließfachgarderobe
Feuerwehrspind/-Garderobe Evolo, Modell APERTO, für 2 Personen, bestehend aus 2 Spinden für Privatkleidung, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, dazwischen offenes Garderobenfach Breite 600 mm für Einsatzkleidung, bestehend aus 1 Helmboden und zusätzlichem Ablageboden, darunter 1 Garderobenstange aus Ovalprofil mit 6 verdrehsicheren Schiebehaken, unten 1 perforierter Schuhboden elektrolytisch verzinkt, innen je Schrank 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, Fußteil elektrolytisch verzinkt, glatt auskehrbar, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, 2 Sockel aus Stahl, lackiert, 4 seitliche Multifunktions-Hakenleisten mit je 3 verschiebbaren Edelstahlhaken für Sichhereitsgurt, Rettungsleine u.ä., Stahl-Türen mit geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen und Soft-Anschlag, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, Türanschlag links und rechts,klappbare Helmhalter aus Kunststoff, auf dem Schrank, Maße (H x B x T): 1850 x 1400 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Sockel: RAL 7016 Anthrazitgrau
Weitere Informationen:
Breite:
400 | 1400 MMT
EAN Code:
4066681355026
Höhe:
1850 | 1850 MMT
Masse:
51.18
Tiefe:
500 | 500 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
51.18 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Sockel:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Unterbau:
Sockel
Niveauregulierung:
Ja
Ausführung Helmhalter:
klappbar
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite:
400
Eignung Wandmontage:
Ja
Ausführung Front:
offen
Material Schuhboden:
Stahl verzinkt
Höhe Unterbau:
100 MMT
Material Unterbau:
Stahl
Oberfläche Unterbau:
lackiert
Verstellweg Niveauregulierung:
25
Schuhboden:
perforiert
Oberfläche Schuhboden:
lackiert
Garderobenstange:
fixiert
Profil Garderobenstange:
oval
Profil Hakenleisten:
oval
Material Garderobenstange:
Kunststoff
Anzahl Garderobenhaken/Person:
4
Anzahl Haken Zwischenteil:
12
Anzahl Haken/Hakenleiste:
3
Material Garderobenhaken:
Kunststoff
Hakenleiste:
fixiert
Ablageboden:
fixiert
Material Helmhalter:
Kunststoff
Material Haken (Hakenleiste):
Edelstahl
Material Hakenleiste:
Kunststoff
Kippmaß:
1916 MMT
Lichte Innenhöhe gesamt:
1787 MMT
Wertfach Höhe:
365 MMT
Wertfach Breite:
399 MMT
Wertfach Tiefe:
477 MMT
Lichte Innenhöhe Gefach oben (:
365 MMT
Lichte Innenhöhe Gefach unten:
1421 MMT
Garderobenhöhe (Abstand Garder:
1325 MMT
Lichte Innenbreite sonstige:
399 MMT
Lichte Innentiefe:
477 MMT
Durchgangsmaß Tür (Höhe):
327 MMT
Durchgangsmaß Tür (Breite):
340 MMT
Versandart:
per LKW
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 824,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 931,88*
€ 1.108,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 926,56*
€ 1.102,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 918,69*
€ 1.093,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 870,54*
€ 1.035,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,72*
€ 1.017,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 824,05*
€ 980,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-702|
ab € 22,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-01|
ab € 70,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-012|
ab € 71,18*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-011|
ab € 33,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-26|
ab € 7,95*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-261|
ab € 7,99*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-0112|
ab € 33,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-011|
ab € 33,74*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-04|
ab € 12,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 4,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-74972|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.