Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank Classic PLUS, Füße, 1 Abteil, 1950x400x500mm, 7035/5023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schließfachschrank Classic PLUS, Füße, 1 Abteil, 1950x400x500mm
C+P Schließfachschrank Classic PLUS, Füße, 1 Abteil, 1950x400x500mm
C+P Schließfachschrank Classic PLUS, Füße, 1 Abteil, 1950x400x500mm
C+P Schließfachschrank Classic PLUS, Füße, 1 Abteil, 1950x400x500mm
C+P Logo
German-Quality
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
C+P Schließfachschrank Classic PLUS, Füße, 1 Abteil, 1950x400x500mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-080010-125|S10005
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080010-125|S10005
EAN/GTIN:
     4066681680074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachschrank Classic PLUS, 1 Abteil mit 5 Fächern, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Türöffnungen 110 Grad, Türaufhängung rechts, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, 5 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 100 mm hohe Füße aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, Maße (H x B x T): 1950 x 400 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 5023 Fernblau, Füße: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

  • Schrankfüße aus stabilem Kunststoff für erhöhten Korrosionsschutz des Schrankes
  • Geschlossene Tür-Seitenprofile für hohe Verwindungssteifigkeit
  • Praktische Fächerschränke zum Wegschließen persönlicher Dinge, für mehr Ordnung und Sicherheit
Weitere Informationen:
Breite:
400 | 400 MMT
EAN Code:
4066681680074
Höhe:
1950 | 1950 MMT
Masse:
28.5
Tiefe:
477 | 500 MMT
Serie:
Classic PLUS
Anlieferzustand:
montiert
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Riegel
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Schließkreis:
bis 1000
Schlüsselart:
Bartschlüssel
Unterbau:
Füße
Höhe Unterbau:
100 MMT
Material Unterbau:
Kunststoff
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Türen:
lackiert
Tür Öffnungswinkel:
110 DD
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Fächer:
5
Anzahl Abteile:
1
Abteilbreite:
400
Eignung Wandmontage:
Ja
Farbe Füße:
RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Front:
RAL 5023 Fernblau
Farbe Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
28.5 KGM
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thueringen
Artikelkurztext:
Schließfachschrank
Marke:
Classic PLUS
Durchlassmaß Tür (Breite):
340 MMT
Durchlassmaß Tür (Höhe):
327 MMT
Innenhöhe Gefach sonstige:
349 MMT
Innenhöhe Gefach oben:
365 MMT
Innenhöhe Gefach unten:
367 MMT
Innenbreite sonstige:
398 MMT
Innentiefe:
477 MMT
Kippmaß:
2013 MMT
Ursprungsland:
DE
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94031091
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, schließfach-schrank mit füßen, schließfach schrank, schließfach-schrank 5 fächer, Fächerschrank, Fächerschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, Schließfachspind, Schließfach-Spind, Fächer-Spind
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 337,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,46*
€ 509,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,91*
€ 484,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 402,77*
€ 479,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,72*
€ 459,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,21*
€ 450,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,59*
€ 401,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-742|
ab € 3,05*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-744|
ab € 1,81*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-26|
ab € 11,06*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-261|
ab € 12,45*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-06|
ab € 12,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08502-0611|
ab € 4,80*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-12|S10000
ab € 55,84*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-12|S10001
ab € 55,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-12|S10002
ab € 55,88*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08505-02|
ab € 10,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.