Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schuhrost aus Rundmetall, 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schuhrost aus Rundmetall
C+P Schuhrost aus Rundmetall
C+P Schuhrost aus Rundmetall
C+P Logo
German-Quality
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-08050-70110|S10000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     08050-70110|S10000
EAN/GTIN:
     4067521259726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuhablage
Schuhrost aus Rundmetall, Classic PLUS, Maße (B): 300 mm
Weitere Informationen:
Breite:
300 | 300 MMT
EAN Code:
4067521259726
Masse:
1.14
Serie:
Classic PLUS
Anlieferzustand:
montiert
Schuhrost:
Ja
Material Schuhrost:
Stahl
Oberfläche Schuhrost:
lackiert
Farbe Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau
Gewicht:
1.14 KGM
Artikelkurztext:
Schuhrost aus Rundmetall
Marke:
Classic PLUS
Ursprungsland:
DE
Versandart:
per Paketdienst
ZolltarifNr_DE:
94039910
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fußgestell, Fußgestelle, Sockel, Gestell, Gestelle, Schrank Gestell, Untergestell, Untergestelle, Schrank-Füße, Sitzbox, Aufbewahrungsbox, Sitzbank Unterbau, Höhenverstellung, Fuß Höhenverstellung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.