Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Lagerschränke
>
Magazinschrank
>
Artikel
C+P Magazinschrank Serie 13, H1980xB1000xT420mm, 7035/5012
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CUAZP-133144-29|S10113
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
133144-29|S10113
EAN/GTIN:
4068427365528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magazin-Schrank
Magazinschrank
Ordnungsschrank Kästen
magazinschrank c+p
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 13, als Magazinschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 72 Sichtlagerkästen, 48 Stück RK 3109 blau, 12 Größe 4 rot, 12 Stück Größe 4 blau, 11 Einlegeböden verzinkt, mit hoher Traglast von 70 Kg, 1 Ergo-Lock Griffschloss mit PIN-Code-Funktion für schlüssellose Identifikation und Nutzung inkl. Mastercode-Funktion, für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, Maße (H x B x T): 1980 x 1000 x 420 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5012 Lichtblau
Produktvorteile:
Elektronisches Zahlenschloss für schlüssellose Bedienung als vielseitige Profi-Lösung, mit einstellbarem Mastercode für Notöffnungen
3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken
Praktische Sichtlagerkästen für übersichtliche Kleinteile-Lagerung
Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
Weitere Informationen:
Breite:
1000 | 1000 MMT
EAN Code:
4068427365528
Höhe:
1980 | 1980 MMT
Masse:
112.33
Tiefe:
420 | 420 MMT
Serie:
Serie 13
Anlieferzustand:
montiert
Verschluss:
Zahlenschloss
Schließung:
3-Riegel
Griff:
Griffschloss Ergo-Lock
Hauptschließung:
Master-Code
Betriebsart Zahlenschloss:
elektronisch
Anzahl Einlegeböden:
11 H87
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Sichtlagerkästen:
Ja
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Anzahl Türen:
2 H87
Material Türen:
Stahl
Tür Öffnungswinkel:
110 DD
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Farbe Front:
RAL 5012 Lichtblau
Farbe Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
112.33 KGM
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thueringen
Artikelkurztext:
Stahl-Flügeltürenschrank
Marke:
Serie 13
Kippmaß:
2024 MMT
Ursprungsland:
PL
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94031091
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Lager- und Betriebseinrichtungen
>
Magazinschränke
>
Serie 13
Weitere Suchbegriffe:
magazin schrank
,
magazinschrank lichtgrau
,
Magazinschränke
,
Sichtlagerkasten-Magazinschrank
,
Sichtlagerkästen-Magazinschränke
,
Sichtlagerkasten
,
Sichtlagerkästen
,
Lagersichtkasten
,
Lagersichtkästen
,
Werkstattschrank
,
Werkstattschränke
,
Lagerschrank
,
Lagerschränke
,
Aufbewahrungsschrank
,
Aufbewahrungsschränke
,
Materialschrank
,
Materialschränke
,
Flügeltürenschrank
,
Flügeltürenschränke
,
Drehtürenschrank
,
Drehtürenschränke
,
Stahlschrank
,
Stahlschränke
,
Stahl-Schrank
,
Stahl-Schränke
,
Metallschrank
,
Metallschränke
,
Metall-Schrank
,
Metall-Schränke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 712,01*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 869,00*
€ 1.034,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,02*
€ 1.011,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 842,03*
€ 1.002,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,84*
€ 943,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 774,18*
€ 921,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,01*
€ 847,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Magazinschrank Serie 13, H1980xB1000xT420mm, 7035/7035
C+P Möbelsysteme
133144-29|S10110
ab € 716,28*
Ähnlich
C+P Magazinschrank Serie 13, H1980xB1000xT420mm, 7035/7016
C+P Möbelsysteme
133144-29|S10111
ab € 716,67*
Ähnlich
C+P Magazinschrank Serie 13, H1980xB1000xT420mm, 7035/5010
C+P Möbelsysteme
133144-29|S10112
ab € 717,85*
Ähnlich
C+P Magazinschrank Serie 13, H1980xB1000xT420mm, 7035/3003
C+P Möbelsysteme
133144-29|S10114
ab € 715,05*
Ähnlich
C+P Magazinschrank Serie 13, H1980xB1000xT420mm, 7035/6011
C+P Möbelsysteme
133144-29|S10115
ab € 711,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen