Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Magazinregal Serie 13, H1000xB1000xT420mm, 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Magazinregal Serie 13, H1000xB1000xT420mm
C+P Magazinregal Serie 13, H1000xB1000xT420mm
C+P Magazinregal Serie 13, H1000xB1000xT420mm
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-133944-02|S10000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     133944-02|S10000
EAN/GTIN:
     4052574844760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Stahlregal mit Rückwand Serie 13, als Magazinregal, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Regal- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, 4 Fachböden verzinkt, 30 Sichtlagerkästen, 18 Stück Größe 3 rot, 12 Stück Größe 3 blau, , Maße (H x B x T): 1000 x 1000 x 420 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1000 | 1000 MMT
EAN Code:
4052574844760
Höhe:
1000 | 1000 MMT
Masse:
43.64
Tiefe:
420 | 420 MMT
Serie:
Serie 13
Anlieferzustand:
montiert
Anzahl Einlegeböden:
4 H87
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Sichtlagerkästen:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Farbe Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
43.64 KGM
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thueringen
Artikelkurztext:
Stahlregal mit Rückwand
Marke:
Serie 13
Kippmaß:
1085 MMT
Ursprungsland:
PL
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94032080
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Magazin-Schrank, Magazinschrank, Ordnungsschrank Kästen, magazinschrank, Magazinschränke, Sichtlagerkasten-Magazinschrank, Sichtlagerkästen-Magazinschränke, Sichtlagerkasten, Sichtlagerkästen, Lagersichtkasten, Lagersichtkästen, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Drehtürenschrank, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 328,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,97*
€ 492,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,57*
€ 471,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 392,54*
€ 467,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,27*
€ 444,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,27*
€ 426,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,72*
€ 391,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
133944-02|S10004
ab € 327,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.