Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schiebetürenschrank Acurado, H1950xB1200xT400mm, 7035/7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schiebetürenschrank Acurado, H1950xB1200xT400mm
C+P Schiebetürenschrank Acurado, H1950xB1200xT400mm
C+P Schiebetürenschrank Acurado, H1950xB1200xT400mm
C+P Schiebetürenschrank Acurado, H1950xB1200xT400mm
C+P Schiebetürenschrank Acurado, H1950xB1200xT400mm
C+P Schiebetürenschrank Acurado, H1950xB1200xT400mm
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-2049-00|S10072
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2049-00|S10072
EAN/GTIN:
     4050646132708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acurado
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Stahl-Schiebetürenschrank Acurado-2000, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, leichtgängige Bedienung durch Leichtlaufrollen in spezieller Schienenführung, 2 Ergonomische Bügelgriffe Ergolock aus Metall für einfache Bedienung, matt vernickelt, 4 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast 70 kg, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 1200 x 400 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

  • Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
  • Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
  • Schiebetüren mit langlebigen Leichtlaufrollen für beste Laufeigenschaften und komfortable Bedienung
  • Ausführung mit Schiebetüren für reduzierten Flächenbedarf des Schrankes
Weitere Informationen:
Breite:
1200 | 1200 MMT
EAN Code:
4050646132708
Höhe:
1950 | 1950 MMT
Masse:
75.86
Tiefe:
345 | 400 MMT
Serie:
Acurado-2000
Anlieferzustand:
montiert
Verschluss:
Zylinderschloss
Wechselkern:
Ja
Griff:
Bügelgriff matt vernickelt
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Ausführung Front:
Schiebetüren
Anschlagsart Front:
Infront
Aufhängung Front:
Leichtlaufrollen
Anzahl Türen:
2 H87
Material Türen:
Stahl
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ordnerhöhen max.:
5 H87
Farbe Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
75.86 KGM
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thueringen
Artikelkurztext:
Stahl-Schiebetürenschrank
Marke:
Acurado-2000
Durchlassmaß Tür (Breite):
478 MMT
Durchlassmaß Tür (Höhe):
1812 MMT
Innenbreite sonstige:
1111 MMT
Innenhöhe gesamt:
1847 MMT
Innentiefe:
345 MMT
Kippmaß:
1991 MMT
Ursprungsland:
PL
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94031091
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Schiebetür-Schrank, Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, schiebetürenschrank lichtgrau, schiebetür schrank, c+p schiebetürenaufsatzschrank, Mehrzweckschränke, Werkzeugschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Metall-Werkzeugschrank, Metall-Werkzeugschränke, Metall-Werkstattschrank, Werkstattschränke Metall, Werkzeug-Schränke, Metall-Materialschrank, Stahl-Werkstattschrank, Lagerschrank, Lagerschränke, Geräteschrank, Geräteschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Universalschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Drehtürenschrank, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 453,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,04*
€ 667,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,96*
€ 629,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 523,56*
€ 623,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,27*
€ 601,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,53*
€ 587,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,97*
€ 540,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 10,16*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 10,18*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 10,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2027-00|S10000
ab € 93,98*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2040-80|S10003
ab € 25,28*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2040-80|S10005
ab € 25,12*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2049-802|
ab € 41,85*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10000
ab € 16,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10001
ab € 16,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.