Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Rollladenschrank
>
Artikel
C+P Sideboard mit Rollladen Omnispace, H1030xB1200xT420mm, 9016/9016
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CUAZP-3243-00|S10202
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
3243-00|S10202
EAN/GTIN:
4062084586425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
Stahl-Rollladenschrank Omnispace, als Sideboard, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen aus durchgehenden, flexiblen Kunststoff-Lamellen (Polypropylen) in Leichtlaufschienen, mit Aluminiumschlossleiste und praktischer Griffmulde für einfache Bedienung, 2 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast 50 kg, 1 Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln, integrierte Niveauregulierung bis 10 mm, bequem von innen justierbar, Maße (H x B x T): 1030 x 1200 x 420 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Rollladen: RAL 9016 Verkehrsweiß, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Produktvorteile:
Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
Leichtgängige Rollladentüren für reduzierten Flächenbedarf bei gleichzeitig vollem Zugriff auf den Innenraum
Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
Weitere Informationen:
Breite:
1200 | 1200 MMT
EAN Code:
4062084586425
Höhe:
1030 | 1030 MMT
Tiefe:
380 | 420 MMT
Serie:
Omnispace
Anlieferzustand:
montiert
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Hakenriegel
Griff:
Griffmulde schwarz
Für Türanschlag:
rechts
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Traglast Einlegeboden:
50 KGM
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Boden höhenverstellbar:
Ja
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Ausführung Front:
Rollladen
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Anschlagsart Front:
Querrollladen
Aufhängung Front:
Laufschienen
Material Rollladen:
Kunststoff
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ordnerhöhen max.:
2 H87
Niveauregulierung:
Ja
Verstellweg Niveauregulierung:
10
Farbe Front:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Farbe Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Farbe Korpus:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
50.64 KGM
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thueringen
Artikelkurztext:
Stahl-Rollladenschrank
Marke:
Omnispace
Durchlassmaß Tür (Breite):
1055 MMT
Durchlassmaß Tür (Höhe):
885 MMT
Innenbreite sonstige:
1055 MMT
Innenhöhe gesamt:
885 MMT
Innentiefe:
380 MMT
Kippmaß:
1112 MMT
Ursprungsland:
PL
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94031091
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Büro und Archivierung
>
Büroschränke
>
Omnispace
Weitere Suchbegriffe:
Vertikalrollladenschrank
,
Sideboard
,
rolladenschrank 2 böden
,
rolladenschrank
,
c+p rolladenschrank
,
Büroschrank
,
Büroschränke
,
Ordnerschrank
,
Ordnerschränke
,
Aktenschrank
,
Aktenschränke
,
Schließfunktions-Aktenschrank
,
Aktenschränke abschließbar
,
Universalschrank
,
Universalschränke
,
Mehrzweckschrank
,
Mehrzweckschränke
,
Aufbewahrungsschrank
,
Aufbewahrungsschränke
,
Materialschrank
,
Materialschränke
,
Archivschrank
,
Archivschränke
,
Flügeltürenschrank
,
Flügeltürenschränke
,
Drehtürenschrank
,
Drehtürenschränke
,
Stahlschrank
,
Stahlschränke
,
Stahl-Schrank
,
Stahl-Schränke
,
Metallschrank
,
Metallschränke
,
Metall-Schrank
,
Metall-Schränke
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 394,26*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,10*
€ 589,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,20*
€ 551,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 458,47*
€ 545,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,33*
€ 510,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,79*
€ 503,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,26*
€ 469,17
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Aktenstütze, aufschiebar
C+P Möbelsysteme
3200-701|S10000
ab € 16,62*
Zubehör
C+P Aktenstütze, aufschiebar
C+P Möbelsysteme
3200-701|S10001
ab € 16,65*
Zubehör
C+P Einlegeboden lackiert
C+P Möbelsysteme
3203-80|S10000
ab € 19,80*
Zubehör
C+P Einlegeboden lackiert
C+P Möbelsysteme
3203-80|S10001
ab € 19,89*
Zubehör
C+P Stahl-Hängerahmen
C+P Möbelsysteme
3203-811|S10000
ab € 140,16*
Zubehör
C+P Stahl-Hängerahmen
C+P Möbelsysteme
3203-811|S10001
ab € 140,47*
Zubehör
C+P Pendelstange System Elba/Leitz
C+P Möbelsysteme
3203-82|S10000
ab € 33,20*
Zubehör
C+P Pendelstange System Elba/Leitz
C+P Möbelsysteme
3203-82|S10001
ab € 32,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen